Súprava skrine s krídlovými dverami s policami 2

Č. pol.: 949532 2
Nový produkt
Nastavte cenu 2 ks (458,49 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet skríň Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 80
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 500
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 80 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 500 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 950 mm
Šírka 950 mm
Hĺbka 430 mm
Úžitková výška 1 820 mm
Počet políc 4
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Polohovanie rukoväti stred
Hmotnosť na kus 74 kg
Druh produktu Skriňa na zakladače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949532 2
EAN/GTIN 4067263107798
Číslo výrobcu 949532 2

Popis

Prevedenie:

Korpus a dvere sú vyrobené z oceľového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastri. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s cylindrickou zámkou. Komplet so 4 policami z pozinkovaného plechu.

Rozsah dodávky:

2x č. 949531, veľ. 1950/A.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.