{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 80 kg | |
Materiál | pozinkované | |
Šírka | 944 mm | |
Hĺbka | 382 mm | |
Hrúbka | 30 mm | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 949534 950 | |
EAN/GTIN | 4062406212070 | |
Číslo výrobcu | 949534 950 |