Šatňová skriňa s otočným zámkom 12

Č. pol.: 949018 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Počet oddielov Cena za kus vrát. DPH
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Uhol otvárania dvier 225 Stupeň
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 850 mm
Šírka 1 200 mm
Hĺbka 520 mm
na oddiel Úžitková výška 370 mm
na oddiel Úžitková šírka 342 mm
na oddiel Úžitková hĺbka 472 mm
Počet oddielov 12
pre visiaci zámok áno
pre visací zámok s ⌀ oblúka do 6 mm
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Podstavec Prevedenie hliníkové nožicky
Šikmá strecha nie
Vetracia štrbina Zadná stena Áno
Možné špeciálne lakovanie áno
Menovka Áno
Hmotnosť 114 kg
Zámok Prevedenie Uzáver na otocnú zástrcku
Norma DIN 4547
Druh produktu Skriňa s priehradkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949018 12
EAN/GTIN 4062406073145
Číslo výrobcu 949018 12

Popis

Prevedenie:

Nohy sú vyrobené z hliníkového plechu s hrúbkou 2 mm. Zadné steny s vetracími otvormi, dvere s držiakom na uteráky a štítkom s menom. Doraz dverí je možné zmeniť z pravého na ľavý v niekoľkých jednoduchých krokoch.
S otočným uzáverom, uzamykateľným pomocou visiaceho zámku (nie je súčasťou dodávky).

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Voliteľne s clonou podstavca. Opýtajte sa nás.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka