Presná valcová zámka bez zásuvnej vložky 45

Č. pol.: 085816 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ puzdra 45 mm
    Materiál puzdra poniklovaná mosadz
    ⌀ oblúka 6 mm
    Materiál oblúka Ocel
    tvrdený oblúk Áno
    Dvojito zablokovaný oblúk Áno
    Druh uzatvorenia Cylindrický zámok
    Kruh s číslom zámku HO 001 - 200 alebo císlo zámku zamykacieho zariadenia
    uzamykateľné Áno
    vhodné pre zásuvné vložky áno
    Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
    Druh produktu Visiaci zámok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085816 45
    EAN/GTIN 2050000971969
    Číslo výrobcu 504604 C

    Popis

    Prevedenie:

    Presný valcový zámok, mosadzné teleso poniklované, oceľový strmeň kalený, chrómovaný a dvojito uzamknutý. S integrovanou nástrčnou vložkou Č. 950050 (nie u Č. 085816) pre individuálne prispôsobenie / integráciu do vášho existujúceho uzamykacieho systému DOM. Jednotlivá možnosť osadenia s nástrčnou vložkou č. 950050 podľa vašich požiadaviek.

    Poznámka:

    Nástrčné vložky pre individuálne osadenie pozri Č. 950050 a Č. 950072, Skupina 95 katalóg prevádzkových zariadení zväzok 3.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka