Skriňa Snowboard s Krídlové dvere s priezorom 2000/SB

Č. pol.: 944163 2000/SB
2000/SB
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 500 mm
Šírka v G 40
Hĺbka v G 20
Úžitková výška 1 845 mm
Počet políc 5
Predné strany skriniek Krídlové dvierka s priezorom
Hmotnosť 105 kg
Druh produktu Regálová skriňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 944163 2000/SB
EAN/GTIN 4062406073497
Číslo výrobcu 944163 2000/SB

Popis

Prevedenie:

Osadená skrinka Shadowboard 40 × 20 G.
Montáž políc v rastri 25 mm. Uzamykateľná pomocou 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickou zámkou. Obsahuje 5 pozinkovaných políc s lakovanými vodiacimi lištami.

Vhodné pro:

Skrinky Shadowboard č. 928220 veľ. 115, 176, 200, 250. Dorazový výstupok na vodiacich lištách je možné ohnúť pre rôzne hĺbky skriniek Shadowboard.

Rozsah dodávky:

Skrinka aj s policami.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka