{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 100 kg | |
Šírka | 950 mm | |
Hrúbka | 40 mm | |
Rozsah použitia | Regálová skrina | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 944195 40 | |
EAN/GTIN | 4062406151768 | |
Číslo výrobcu | 944195 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |