Dierovaná stena pre vertikálne skrine 1000

Č. pol.: 943166 1000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku vertikálnej skrine Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 691 mm
    Úžitková šírka 600 mm
    Hmotnosť 4,7 kg
    Druh produktu Dierovaná stena

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 943166 1000
    EAN/GTIN 4062406586294
    Číslo výrobcu 943166 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Dierovaná stena s □ 9 × 9 mm v 37-mm rastri. na jednoduché uchytenie háčikov a držiakov, ako aj príslušenstvo k dierovaným stenám. Tieto nájdete v skupine 95. Vrátane plastových hmoždiniek Easyfix (6 kusov pre veľ. 1000, 8 kusov pre veľ. 2000).

    Vhodné pro:

    úplne vyplní výsuv skrine c. 943102943115 vel. 1000.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka