Polica 12

Č. pol.: 943160 12
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka výsuvu v G Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 100
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 24×12
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 100 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G 24×12
Materiál pozinkované
Hĺbka 600 mm
Šírka v G 12
Úžitková výška 33 mm
Úžitková šírka 300 mm
Úžitková hĺbka v G 24
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 943160 12
EAN/GTIN 4062406586232
Číslo výrobcu 943160 12

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu, obojstranne preložené nahor.
Vrátane 4 plastových hmoždiniek Easyfix na skrutkovanie do zvislých zásuviek.

Vhodné pro:

Pre vertikálnu skrinu c. 943102, 943112, 943115.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka