{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 200 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka×hĺbka v E | 36×36 E | |
Šírka v E | 36E | |
Hĺbka v E | 36E | |
Výška vpredu | 125 mm | |
Úžitková výška | 107 mm | |
Úžitková šírka | 612 mm | |
Úžitková hĺbka | 612 mm | |
Výška opláštenia | 77 mm | |
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | nie | |
Hmotnosť | 14,5 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 943011 125 | |
EAN/GTIN | 4045197379528 | |
Číslo výrobcu | 943011 125 |