Vertikálna skriňa s dierovanou stenou s Celoplechové krídlové dvere 2000

Č. pol.: 942041 2000
2000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Vertikálny výsuv Nosnosť: 80
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 1 000
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Uhol otvárania dvier: 250
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 0,9 mm
    Vertikálny výsuv Nosnosť 80 kg
    Nosnosť skriňového puzdra vnútri 1 000 kg
    Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
    Uhol otvárania dvier 250 Stupeň
    Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
    Cylindrický zámok modulárna zásuvka
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 2 000 mm
    Šírka 1 000 mm
    Hĺbka 700 mm
    Šírka v G 40
    Hĺbka v G 28
    Vertikálny výsuv Úžitková výška 1 690 mm
    Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka 635 mm
    Počet dierovaných stien 3
    Prevedenie vertikálna skrina s dierovanou stenou
    Skrinka Konštrukcia Základná skrina
    Hmotnosť 243 kg
    Druh produktu Vertikálna skriňa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 942041 2000
    EAN/GTIN 4062406135461
    Číslo výrobcu 942041 2000

    Popis

    Prevedenie:

    Vertikálna skrinka s dierovanou stenou 40 × 28 G
    Vyhotovenie ako pri č. 942033, veľ. 2000/4, ale s 3 vertikálnymi výsuvmi. Skvele sa hodí na priestorovo úsporné uskladnenie uväzovacích prostriedkov a slučiek.
    Krídlové dvere sú zvnútra vystužené a uzamykateľné vďaka 2-zložkovej posuvnej rukoväti Haptoprene s cylindrickým zámkom. S vertikálnymi výsuvmi, s □ 9 × 9 mm v rastri 37 mm na upevnenie háčikov a držiakov a s príslušenstvom pre dierovanú stenu. Perforované steny nastaviteľné v rastri 50 mm. Dierované steny sú vedené teleskopickými lištami a majú poistku proti vytiahnutiu. Nosnosť na výsuv je 80 kg. Úžitková plocha oboch strán na jeden vertikálny výsuv je 2,1 m2 (hĺbka × výška 635 × 1690 mm).

    Rozsah dodávky:

    3 ks odkladacie vane na slučky č. 942054, veľ. 2, 4 ks univerzálne držiaky 45° č. 955590, veľ. 75, 4 ks univerzálne držiaky 90° č. 955600, veľ. 100 × 100.

    Lakování:

    Štandardne je korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka