Zadná stena, Zásuvka šírka 56G, vhodné pre výšku stĺpikového rámu: 3000

Č. pol.: 935410 3000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku stĺpikového rámu Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
vhodné pre výšku stĺpového rámu 3 000 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Zadná stena

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 935410 3000
EAN/GTIN 4062406108007
Číslo výrobcu 935410 3000
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Bezpodmienečne potrebný na stabilizáciu každého regálového poľa. Regály s hĺbkou 20 G a 24 G.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka