Zadná stena 2000

Č. pol.: 935410 2000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre výšku stĺpikového rámu Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,2 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    vhodné pre výšku stĺpového rámu 2 000 mm
    Rozsah použitia regál so zásuvkami
    Druh produktu Zadná stena

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 935410 2000
    EAN/GTIN 4062406107970
    Číslo výrobcu 935410 2000

    Popis

    Použitie:

    Bezpodmienečne potrebný na stabilizáciu každého regálového poľa. Regály s hĺbkou 20 G a 24 G.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka