{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 26×20 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 025 mm | |
Šírka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 700 mm | |
Šírka v G | 60 | |
Hĺbka v G | 28 | |
Úžitková výška | 875 mm | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Hmotnosť | 128 kg | |
Druh produktu | Strojová prístavná skrinka |
Číslo položky | 932130 1025 | |
EAN/GTIN | 4062406098612 | |
Číslo výrobcu | 932130 1025 |