{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 26×20 | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×20G | |
Hauteur frontale | 75 mm | |
Hauteur utile | 50 mm | |
Largeur utile | 650 mm | |
Profondeur utile | 500 mm | |
Largeur utile en G | 26 | |
Profondeur utile en G | 20 | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | nie | |
Domaine d'utilisation | Armoire à outils | |
Poids | 12 kg | |
Type de produit | Tiroir |
Číslo položky | 930633 75 | |
EAN/GTIN | 4062406063979 | |
Číslo výrobcu | 930633 75 |