Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami 700

Č. pol.: 931155 700
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 26×24G
Výška 700 mm
Šírka 750 mm
Hĺbka 700 mm
Šírka v G 30
Hĺbka v G 28
Úžitková výška 600 mm
Úžitková výška pre zásuvky 600 mm
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Maximálna nosnosť 4 000 kg
Prevedenie na individuálne osadenie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Hmotnosť 35 kg
Druh produktu Korpus skrine na náradie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 931155 700
EAN/GTIN 4062406063092

Popis

Prevedenie:

Korpus skrinky na náradie 30 × 28 G, vhodné pre zásuvky 26 × 24 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo