Montážny vozík so zásuvkami 75 kg 885/5

Č. pol.: 930725 885/5
885/5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednorucný
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 36×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 885 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 600 mm
Úžitková výška 600 mm
Úžitková výška pre zásuvky 600 mm
Zásuvková skrinka Výška 700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka 900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 36
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 5
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Maximálna nosnosť 600 kg
Prevedenie pojazdný; so zásuvkami
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Puzdro hore otvorené nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 131 kg
Druh produktu Montážny vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 930725 885/5
EAN/GTIN 4062406348762

Popis

Prevedenie:

Kompletne so zásuvkami 36 × 20 G.
Montážny vozík 40 × 24 G s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým behúňom, otočné kolieska sú uzamykateľné. So 4-stranným zvýšeným okrajom, drážkovanou gumenou podložkou a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene®. Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.
100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).
S jednoručným odblokovaním zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely