{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 20×20G | |
Výška | 700 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Šírka v G | 24 | |
Hĺbka v G | 24 | |
Úžitková výška | 600 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 600 mm | |
Počet zásuviek | 0 | |
Počet výsuvných políc | 0 | |
Počet dvier | 0 | |
Maximálna nosnosť | 4 000 kg | |
Prevedenie | na individuálne osadenie | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Hmotnosť | 29 kg | |
Druh produktu | Korpus skrine na náradie |
Číslo položky | 930525 700 | |
EAN/GTIN | 4062406065348 | |
Číslo výrobcu | 930525 700 |