{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Vysúvacia zásuvka | Blokovanie výsuvu | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Pracovná šírka × Pracovná hĺbka v G. | 20×20G | |
Výška | 900 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Šírka v G. | 24 | |
Hĺbka v G. | 24 | |
Užitočná výška | 800 mm | |
Užitočná výška pre zásuvky | 800 mm | |
Počet zásuviek | 0 | |
Počet výsuvných zásobníkov | 0 | |
Počet dverí | 0 | |
Maximálna nosnosť | 4 000 kg | |
Vykonanie | na individuálne osadenie | |
Elektronický uzamykací systém – kabriolet | Áno | |
Hmotnosť | 34 kg | |
Typ výrobku | Korpus skrine na náradie |
Číslo položky | 930525 900 | |
EAN/GTIN | 4062406065362 | |
Číslo výrobcu | 930525 900 |