Okrajová lišta z oceľového plechu 1000

Č. pol.: 928720 1000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 248 mm
    Výška nad doskou 210 mm
    Šírka 1 000 mm
    Hĺbka 120 mm
    ⌀ vyrazených otvorov v hornom lemovaní 6 mm
    Počet vyrazených otvorov v hornom lemovaní na zasunutie napr. skrutkovačov 8
    Materiál Ocelový plech
    Farba svetlosivá RAL 7035 s práškovým nástrekom
    Druh produktu Okrajová lišta

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928720 1000
    EAN/GTIN 4062406117665
    Číslo výrobcu 928720 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Vyrobené z oceľového plechu s mriežkou □ 9 × 9 mm v 37 mm na upnutie háčikov a držiakov. Horné skosenie s 8 vyrazenými otvormi 6 mm na vkladanie napr. skrutkovačov.

    Vhodné pro:

    Všetky pracovné stoly a pracovné dosky v zodpovedajúcej dĺžke.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka