Okrajová lišta z oceľového plechu, Šírka: 1500mm

Č. pol.: 928720 1500
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Šírka Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 248 mm
Výška nad doskou 210 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 120 mm
⌀ vyrazených otvorov v hornom lemovaní 6 mm
Počet vyrazených otvorov v hornom lemovaní na zasunutie napr. skrutkovačov 8
Materiál Ocelový plech
Farba svetlosivá RAL 7035 s práškovým nástrekom
Druh produktu Okrajová lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928720 1500
EAN/GTIN 4062406117672
Číslo výrobcu 928720 1500

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu s mriežkou □ 9 × 9 mm v 37 mm na upnutie háčikov a držiakov. Horné skosenie s 8 vyrazenými otvormi 6 mm na vkladanie napr. skrutkovačov.

Vhodné pro:

Všetky pracovné stoly a pracovné dosky v zodpovedajúcej dĺžke.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka