Tyčové svietidlo Taneo 31

Č. pol.: 928655 31
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité napätie 250 V
Príkon 23 W
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso LED
Osvetľovacie teleso vymeniteľné nie
Farba svetla neutrálna biela
Teplota farby 4 000 K
Osvetlenie stmievateľné plynule
Korpus lampy dĺžka 398 mm
Korpus lampy šírka 136 mm
Korpus lampy výška 33 mm
Celková výška 1 070 mm
Druh upevnenia stolná svorka
Akčný rádius 3D-kĺbové rameno 180 Stupeň
Pripojovací kábel Dĺžka 3 m
Typ zástrčky Vstup C
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Druh produktu Stolové svietidlo/pracovné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928655 31
EAN/GTIN 4013330055943
Číslo výrobcu 113572000-00740220

Popis

Prevedenie:

Efektívna, vysokokvalitná a bezúdržbová technológia LED s celoplošným, homogénnym osvetlením bez tieňov a oslnenia. Membránové tlačidlo s funkciou zapnutia/vypnutia a stmievaním (plynulé až do 10 % s pamäťovou funkciou). Kryt vyrobený z bezfarebného eloxovaného hliníka. Odpružený spoj s 3D hlavovým kĺbom. Farebná teplota neutrálna biela s 4 000 K.
Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť zákazník.
S 24 svetelnými diódami.

Rozsah dodávky:

Vrátane stolovej svorky (rozsah upnutia 0 – 70 mm).
3,0m dlhý prívodný kábel s euro zástrčkou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka