Tyčové svietidlo Taneo 47

Č. pol.: 928655 47
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovité napätie 250 V
    Príkon 30 W
    Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
    Osvetľovacie teleso LED
    Osvetľovacie teleso vymeniteľné nie
    Farba svetla neutrálna biela
    Teplota farby 4 000 K
    Osvetlenie stmievateľné plynule
    Korpus lampy dĺžka 577 mm
    Korpus lampy šírka 136 mm
    Korpus lampy výška 33 mm
    Celková výška 1 070 mm
    Druh upevnenia stolná svorka
    Akčný rádius 3D-kĺbové rameno 180 Stupeň
    Pripojovací kábel Dĺžka 3 m
    Typ zástrčky Vstup C
    Spínač zapnutia/vypnutia Áno
    Druh produktu Stolové svietidlo/pracovné svietidlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928655 47
    EAN/GTIN 4013330055967
    Číslo výrobcu 113573000-00741255

    Popis

    Prevedenie:

    Efektívna, vysokokvalitná a bezúdržbová technológia LED s celoplošným, homogénnym osvetlením bez tieňov a oslnenia. Membránové tlačidlo s funkciou zapnutia/vypnutia a stmievaním (plynulé až do 10 % s pamäťovou funkciou). Kryt vyrobený z bezfarebného eloxovaného hliníka. Odpružený spoj s 3D hlavovým kĺbom. Farebná teplota neutrálna biela s 4 000 K.
    Svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Zdroj svetla (LED lampy) je vymeniteľný výrobcom. Ovládacie zariadenie (napájanie a kábel) môže vymeniť zákazník.
    S 36 svetelnými diódami.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane stolovej svorky (rozsah upnutia 0 – 70 mm).
    3,0m dlhý prívodný kábel s euro zástrčkou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka