Adaptérový kábel pre osvetľovaciu jednotku, Prevedenie: DE/2

Č. pol.: 928640 DE/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis Adaptérový kábel s priemyselným konektorom a konektorom Schuko
Dĺžka kábla 2 m
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Typ konektora výstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Druh prúdu AC
Menovitý prúd 16 A
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Druh produktu Napájací kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928640 DE/2
EAN/GTIN 4062406117535
Číslo výrobcu 920260 9-AK

Popis

Prevedenie:

3-pólový adaptérový kábel s dĺžkou 2 m, s priemyselnou zástrčkou a zástrčkou Schuko.
Nemecké prevedenie.

Vhodné pro:

Poznámka:

Adaptérový kábel sa môže používať len ako prívodný kábel na osvetľovacie jednotky.
Zaťažiteľnosť maximálne 3,6 KW.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka