Adaptérový kábel pre osvetľovaciu jednotku US/2

Č. pol.: 928640 US/2
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis Adaptérový kábel s priemyselným konektorom a konektorom Schuko
Dĺžka kábla 2 m
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST; B
Menovité napätie 125 V
Druh prúdu AC
Menovitý prúd 15 A
Spínač zapnutia/vypnutia nie
Druh produktu Napájací kábel

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928640 US/2
EAN/GTIN 2050002064546
Číslo výrobcu 923698 USA/2

Popis

Prevedenie:

3-pólový adaptérový kábel s dĺžkou 2 m, s priemyselnou zástrčkou a zástrčkou Schuko.
Americká verzia pre USA.

Vhodné pro:

Poznámka:

Adaptérový kábel sa môže používať len ako prívodný kábel na osvetľovacie jednotky.
Zaťažiteľnosť maximálne 3,6 KW.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka