Osvetľovacia jednotka TAMETO 1500

Č. pol.: 928608 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Dĺžka 1 420 mm
Hĺbka 187 mm
Baterka Dĺžka 1 190 mm
Baterka Hĺbka 167 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Menovité napätie 250 V
Príkon 33 W
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Svetelný tok 3 200 lm
Teplota farby 4 000 K
vhodné pre typ 1500
LED technológia Áno
Bez oslňovania a blikania Áno
plynulo stmievateľné Áno
Hmotnosť 4 kg
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Druh produktu Stropné svietidlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928608 1500
EAN/GTIN 4013330060695
Číslo výrobcu 113039000-00628980

Popis

Prevedenie:

Osvetľovacia jednotka kompletne s telesom baterky a pripojovacím káblom na inštaláciu na spínač č. 928470 ON/OFF alebo 928460 ON/OFF (priemyselná zástrčka). Bezúdržbová LED technológia s dlhou životnosťou. Energeticky efektívna žiarovka je mimoriadne homogénna, bez oslepovania a blikotania, má dobré rozpoznanie farieb pomocou vyváženého spektrálneho podielu, ako aj vysokú obrysovú a kontrastnú ostrosť. Teplota farby/farba svetla cca 4 000 K.
Toto svietidlo obsahuje zabudované LED lampy. Svetelné zdroje nie je možné v svietidle vymeniť.
LED osvetľovacia jednotka s krytom z bezfarebného eloxovaného hliníka a čierneho plastu. Regulácia oslnenia pomocou membrány s kužeľovým hranolom PMMA. a chránená pred znečistením vďaka uzavretej konštrukcii. Pripojenie prostredníctvom priemyselného zásuvkového systému na jednoduché sériové zapojenie.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Vhodné pro:

Konzola nosného ramena č. 928055, 928056, 972086 a č. 972087.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka