{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 480 mm | |
Šírka | 55 mm | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Spínací výkon | 250V/10A | |
Spínač zapnutia/vypnutia | Áno | |
Prevedenie | vnútorné rozmery 80 × 38 mm | |
Hmotnosť | 2 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 928460 OUT/ONOFF | |
EAN/GTIN | 4062406116422 | |
Číslo výrobcu | 928460 OUT/ONOFF |