Mediálny modul pre nosný stĺpik ON/OFF

Č. pol.: 928460 ON/OFF
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 480 mm
Šírka 55 mm
Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
Spínací výkon 250V/10A
Spínač zapnutia/vypnutia Áno
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Energetický modul

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928460 ON/OFF
EAN/GTIN 4062406116408

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu. Na bočné naskrutkovanie do nosných stĺpikov.
Vypínac ZAP/VYP osvetlovacej jednotky.

Vhodné pro:

Nosné stĺpiky č. 928010 (okrem veľ. 200), č 928020, 928075 a č. 928076.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Na jeden nosný stĺp je možné nainštalovať maximálne dve zásuvky.
Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári.