{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 1 920 mm | |
Rozsah prestavenia hĺbky | 60 mm | |
Vstavaná výška | 160 mm | |
Jednotka členenia | 18E | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Menovité napätie | 250 V | |
Druh prúdu | AC | |
Spínač zapnutia/vypnutia | nie | |
Počet zásuviek Typ F | 2 | |
Zásuvka Typ | F | |
vhodné pre typ | 2000 | |
Hmotnosť | 9 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 928442 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406116170 | |
Číslo výrobcu | 928442 2000 |