Energetická lišta so 2 zásuvkami 250 V 1500

Č. pol.: 928442 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1,5 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Šírka 1 420 mm
    Rozsah prestavenia hĺbky 60 mm
    Vstavaná výška 160 mm
    Jednotka členenia 13E
    Typ zástrčky Vstup zásuvný systém GST
    Menovité napätie 250 V
    Druh prúdu AC
    Spínač zapnutia/vypnutia nie
    Počet zásuviek Typ F 2
    Zásuvka Typ F
    vhodné pre typ 1500
    Hmotnosť 7 kg
    Druh produktu Energetický modul

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928442 1500
    EAN/GTIN 4062406116163
    Číslo výrobcu 928442 1500

    Popis

    Prevedenie:

    S 2 modulmi č. 928470 veľ. DE250V/1 osadené.
    Vyrobené z oceľového plechu v modulárnom dizajne. Všetky napájacie komponenty s káblom a zásuvným pripojením. Moduly alebo kryty je možné podľa potreby meniť/polohovať.
    Káblové spojky na hornej, dolnej a prednej strane na napájanie a sieťové pripojenie viacerých vodiacich líšt médií.
    Elektrická predinštalácia s priemyselným zásuvným systémom (platí len pre vodiace lišty médií):
    1 × rozdeľovací blok č. 928492 s 5-pólovým zapínacím a vypínacím vodičom a 5 zásuvkami 3-pólovými,
    1 × konektor 5-pólový č. 928491 veľkosti 5 pre napájací vodič v balení.

    Popis:

    Technické údaje pre priemyselný zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
    • Maximálne pripojené zaťaženie 230 V/AC, 16 A alebo 400 V/AC, 16 A.
    • Celková zaťažiteľnosť pre striedavý prúd: 3,5 kW.
    • Celkové zaťaženie trojfázovým prúdom: 10,5 kW.
    • Prierez vodičov predmontovaných káblov:
      3 × 1.5 mm2 pri striedavom prúde (L, N, PE)
      5 × 1.5 mm2 pri trojfázovom prúde (L1, L2, L3, N, PE)
    • Trieda ochrany 1
    • Stupeň ochrany krytom IP 20.

    Vhodné pro:

    Nosné stĺpiky č. 928010, rohový podporný stĺpik č. 928030. Montáž zavesením.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Prvotné zapojenie a pripojenie častí zástrčiek alebo zásuviek ku káblom smú vykonávať len kvalifikovaní elektrikári!

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka