{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 1 920 mm | |
Rozsah prestavenia hĺbky | 60 mm | |
Vstavaná výška | 160 mm | |
Jednotka členenia | 18E | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Menovité napätie | 250 V | |
Druh prúdu | AC | |
Spínač zapnutia/vypnutia | nie | |
Prázdne moduly počet (1E / 2E / 3E) | 2× / 2× / 4× | |
vhodné pre typ | 2000 | |
Hmotnosť | 9 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Číslo položky | 928441 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406116125 | |
Číslo výrobcu | 928441 2000 |