Shadowboard 250/2

Č. pol.: 928220 250/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
239 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 45 mm
Šírka 512 mm
Hĺbka 300 mm
Úžitková šírka 500 mm
Úžitková hĺbka 250 mm
Uhol sklonu 45 Stupeň; 90 Stupeň
Polica Prevedenie so zvýšeným okrajom
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928220 250/2
EAN/GTIN 4062406193393
Číslo výrobcu 928220 250/2

Popis

Prevedenie:

Hliníková odkladacia polica. Môže sa zavesiť vodorovne a v uhle 45° do dierovanej steny, ako aj na lištu Multifix. Shadowboard je stohovateľná.

Rozsah dodávky:

Vrátane 3 základných dosiek Easyfix č. 955820 veľ. 2.

Poznámka:

Vhodné vložky eForm nájdete v skupine 95. Do jedného Shadowboard sa zmestia 2 tvrdené peny velkosti 10G × 10G alebo jedna pena velkosti 10G × 20G.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka