Odkladacia polica z oceľového plechu hĺbka 200 mm 2000

Č. pol.: 928130 2000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,5 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 25 kg
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Šírka 1 920 mm
Úžitková šírka 1 880 mm
Úžitková hĺbka 200 mm
Vstavaná výška 80 mm
Uhol sklonu 90 Stupeň; 110 Stupeň
Rozsah prestavenia hĺbky 40 mm
vhodné pre typ 2000
Polica Prevedenie Štandardná
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928130 2000
EAN/GTIN 4062406113216
Číslo výrobcu 928130 2000

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z oceľového plechu, so zvýšeným okrajom na 3 stranách. Predná strana je skosená. Môže sa montovať so skosením smerom nadol alebo nahor. Rozsah nastavenia v hĺbke 110 mm.
Uzamknutie je možné vodorovne 90° a šikmo 110°.

Vhodné pro:

Montáž zavesením do nosných stĺpikov č. 928010, montážneho vozíka č. 918590 (veľ. 1000) a do deliacich priečok č. 955430 a 955431.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Ak je 1 polica zavesená na prednej a zadnej strane nosných stĺpikov, úložná plocha sa zdvojnásobí. Odkladacie police možno osadiť priehľadnými úložnými boxami, ktoré nájdete v časti 96.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka