{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,5 mm | |
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 25 kg | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 1 420 mm | |
Užitočná šírka | 1 380 mm | |
Hĺbka použitia | 200 mm | |
Výška inštalácie | 80 mm | |
Uhol sklonu | 90 Stupeň; 110 Stupeň | |
Rozsah nastavenia hĺbky | 40 mm | |
Vhodné pre typ | 1500 | |
Dizajn políc | Štandardná | |
Typ výrobku | Odkladacia polica |
Číslo položky | 928130 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113209 | |
Číslo výrobcu | 928130 1500 |