Výkyvná bočná dierovaná stena 481

Č. pol.: 928101 481
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šírka 420 mm
Hĺbka 25 mm
Nosnosť 20 kg
Dierovaná stena Prevedenie jednostranná
Hmotnosť 3 kg
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928101 481
EAN/GTIN 4062406113148
Číslo výrobcu 928101 481

Popis

Prevedenie:

Na priskrutkovanie k nosným stĺpikom, upevniť výkyvne a prostredníctvom liatinových závesov. Pre prehľadné a ergonomické ukladanie nástrojov.

Vhodné pro:

Nosný stĺp č. 928010 Veľ. 481, č. 928075.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka