{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 962 mm | |
Šírka | 420 mm | |
Hĺbka | 25 mm | |
Nosnosť | 20 kg | |
Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná | |
Hmotnosť | 6 kg | |
Druh produktu | Dierovaná stena |
Číslo položky | 928101 962 | |
EAN/GTIN | 4062406113155 | |
Číslo výrobcu | 928101 962 |