Konzola nosného ramena 1500

Č. pol.: 928055 1500
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1,5 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 60 mm
Dĺžka 1 500 mm
Šírka 1 500 mm
Hĺbka 350 mm
Vykladanie 250 mm
Maximálna nosnosť 50 kg
Rozsah použitia Nosné stĺpiky
Hmotnosť 6 kg
Druh produktu Konzola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928055 1500
EAN/GTIN 4062406112592
Číslo výrobcu 928055 1500

Popis

Prevedenie:

Stabilná konštrukcia z oceľového plechu. Montáž v páre na upnutie osvetľovacej jednotky č. 928600, 928602, 928606 a prístrojovej lišty č. 928250.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka