Konzola nosného ramena 1000

Č. pol.: 928055 1000
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
    Hrúbka materiálu 1,5 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 60 mm
    Dĺžka 1 000 mm
    Šírka 1 000 mm
    Hĺbka 350 mm
    Vykladanie 250 mm
    Maximálna nosnosť 50 kg
    Rozsah použitia Nosné stĺpiky
    Hmotnosť 5 kg
    Druh produktu Konzola

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928055 1000
    EAN/GTIN 4062406112585
    Číslo výrobcu 928055 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Stabilná konštrukcia z oceľového plechu. Montáž v páre na upnutie osvetľovacej jednotky č. 928600, 928602, 928606 a prístrojovej lišty č. 928250.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Vhodná len pre nosné stĺpiky veľ. 962 a 1362.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka