Kontajner 24G otvorený s priechodným plechovým dnom 600

Č. pol.: 927705 600
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 600 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 650 mm
Hmotnosť 20,8 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927705 600
EAN/GTIN 4062406111533

Popis

Prevedenie:

Otvorená skrinka 24 G so stabilnou oceľovou plechovou konštrukciou.
S priechodným plechovým dnom a policou, (pozinkované).

Vhodné pro:

S možnosťou montáže do všetkých pracovných stolov.

Osazení:

Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek: 1

Lakování:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely