Pevná polica, pozinkovaná 1

Č. pol.: 927815 1
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 30
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 30 kg
    Materiál pozinkované
    Úžitková šírka 540 mm
    Úžitková hĺbka 600 mm
    Zásuvky Úžitková šírka v G 20
    Rozsah použitia Pracovný stôl
    Hmotnosť 3,3 kg
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 927815 1
    EAN/GTIN 4062406111977
    Číslo výrobcu 927815 1

    Popis

    Prevedenie:

    Police z robustného oceľového plechu.
    Pevná polica so 4 držiakmi.

    Vhodné pro:

    Skrinka 24 G.

    Lakování:

    Pozinkované.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka