Kontajner 24G so zásuvkami 200/1

Č. pol.: 927600 200/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 20×20
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 200 mm
Šírka 600 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 125 mm
Úžitková šírka 550 mm
Výška čela zásuvky 125 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Úžitková výška pre zásuvky 125 mm
Počet zásuviek 1
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Hmotnosť 19,1 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927600 200/1
EAN/GTIN 4062406109936
Číslo výrobcu 927600 200/1

Popis

Prevedenie:

Zásuvková skrinka so stabilnou oceľovou konštrukciou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Osazení:

Výška cela zásuvky mm: 125

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka