Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou 250

Č. pol.: 927505 250
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 12×20G
Výška vpredu 250 mm
Úžitková výška 225 mm
Úžitková šírka 300 mm
Úžitková hĺbka 500 mm
Úžitková šírka v G 12
Úžitková hĺbka v G 20
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie Áno
Rozsah použitia Montážny vozík
Hmotnosť 10 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927505 250
EAN/GTIN 4062406109912

Popis

Prevedenie:

Zásuvky so 100 % výsuvom so stabilnou oceľovou konštrukciou, rôznym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Hliníkové úchytkové lišty s vymeniteľnými a prepisovateľnými popisovacími pásikmi. Nový koncept zásuviek na optimálne vybavenie s organizérmi.
S jednoručným odblokovaním zásuvky zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy. Nevyhnutne dôležité pre všetky montážne vozíky alebo pojazdné pracovné stoly a skrinky.

Vhodné pro:

Všetky skrinky 16 G.

Lakování:

Korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035, zásuvky v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely