Kontajner 16G pojazdný na individuálne osadenie zásuvkami 400

Č. pol.: 927430 400
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška puzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 600 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 325 mm
Úžitková výška pre zásuvky 325 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 325 mm
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ kolesa 125 mm
so zvýšeným okrajom Áno
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Maximálna nosnosť 600 kg
Prevedenie pojazdný; na individuálne osadenie
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
ComfortClose nie
Puzdro hore otvorené nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 20,9 kg
Druh produktu Dielenský kontajner s kolieskami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927430 400
EAN/GTIN 4062406109714
Číslo výrobcu 927430 400

Popis

Prevedenie:

Skrinka 16 G, pojazdná, na samostatné osadenie skrinkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. S odkladacím priestorom z ABS plastu a 2-zložkovými posuvnými rukoväťami Haptoprene. S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým poťahom, ktorý nezanecháva stopy. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri osadení skrinky so zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok čiel zásuviek rovnal úžitkovej výške skrinky.
Skrinku je možné osadiť iba zásuvkami č. 927505!
Neposúvajte pod elektricky výškovo nastaviteľné pracoviská č. 920301920316.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka