{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie | jednorucný | |
Zásuvka Úžitková plocha v G | 12×20 | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G | 12×20G | |
Výška vpredu | 150 mm | |
Úžitková výška | 125 mm | |
Úžitková šírka | 300 mm | |
Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Úžitková šírka v G | 12 | |
Úžitková hĺbka v G | 20 | |
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie | Áno | |
Rozsah použitia | Montážny vozík | |
Hmotnosť | 8,4 kg | |
Druh produktu | Zásuvka |
Číslo položky | 927505 150 | |
EAN/GTIN | 4062406109899 | |
Číslo výrobcu | 927505 150 |