{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 900 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Úžitková výška | 800 mm | |
Úžitková šírka | 350 mm | |
Úžitková výška pre zásuvky | 800 mm | |
Počet zásuviek | 0 | |
Počet výsuvných políc | 0 | |
Počet dvier | 0 | |
Prevedenie | na individuálne osadenie | |
Hmotnosť | 22 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 927412 900 | |
EAN/GTIN | 4062406111267 | |
Číslo výrobcu | 927412 900 |