Kontajner 16G na individuálne osadenie zásuvkami 400

Č. pol.: 927412 400
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 400 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 650 mm
Úžitková výška 325 mm
Úžitková šírka 350 mm
Úžitková výška pre zásuvky 325 mm
Počet zásuviek 0
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Prevedenie na individuálne osadenie
Hmotnosť 11,5 kg
Druh produktu Korpus pracovného stolu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 927412 400
EAN/GTIN 4062406111229
Číslo výrobcu 927412 400

Popis

Prevedenie:

Skrinka 16 G na samostatné vybavenie zásuvkami, so stabilnou oceľovou konštrukciou. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri zariaďovaní korpusu zásuvkami je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok zásuviek rovnal užitočnej výške korpusu.
Veľkosti 600 a 700 sú vhodné len pre hotové pracovné stoly.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka