{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 1 500 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Hrúbka | 50 mm | |
Obloženie Pracovná doska | Eterlux (melamín/fenolová živica) | |
Hrúbka obloženia | 2,7 mm | |
Pracovná doska Povrch | potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu | |
Farba Povrch pracovnej dosky | svetlosivá | |
Náglejok Prevedenie | 4-stranný | |
ABS-náglejok | 3 mm | |
Druh produktu | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 926281 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406106638 | |
Číslo výrobcu | 926281 1500 |