Pracovná doska s poťahom Eterlux 1000

Č. pol.: 926281 1000
(349,44 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka 1 000 mm
    Hĺbka 750 mm
    Hrúbka 50 mm
    Obloženie Pracovná doska Eterlux (melamín/fenolová živica)
    Hrúbka obloženia 2,7 mm
    Pracovná doska Povrch potah je velmi odolný proti poškrabaniu a teplu
    Farba Povrch pracovnej dosky svetlosivá
    Náglejok Prevedenie 4-stranný
    ABS-náglejok 3 mm
    Druh produktu Doska pracovného stola

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 926281 1000
    EAN/GTIN 4062406106621
    Číslo výrobcu 926281 1000

    Popis

    Prevedenie:

    Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 50 mm: S otvormi na spodnej strane dosky na upevnenie zásuvkových skriniek a podnoží (jednotlivé komponenty Vario).

    Poznámka:

    Špeciálne rozmery na požiadanie. Možné dodanie v jednom kuse do dĺžky maximálne 3 000 mm a hĺbky 1 000 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka