{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 2 500 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Hrúbka | 50 mm | |
Materiál pracovná doska | drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan | |
Obloženie Pracovná doska | Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom) | |
Hrúbka obloženia | 2 mm | |
Pracovná doska Povrch | antistatický potah, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu | |
Farba Povrch pracovnej dosky | tmavosivá | |
ABS-náglejok | 3 mm | |
Druh produktu | Doska pracovného stola |
Číslo položky | 926241 2500 | |
EAN/GTIN | 4062406106553 | |
Číslo výrobcu | 926241 2500 |