Pracovná doska s tmavosivým plastovým poťahom (Eluplan), Hĺbka 750 mm, Dĺžka dosky: 1000mm

Č. pol.: 926241 1000
(310,37 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 1 000 mm
Hĺbka 750 mm
Hrúbka 50 mm
Materiál pracovná doska drevené jadro (latovka) potiahnuté plastom Eluplan
Obloženie Pracovná doska Eluplan (plast), (potiahnutá linoleom)
Hrúbka obloženia 2 mm
Pracovná doska Povrch antistatický potah, velmi odolný proti oderu, stredne tvrdý, neodolný proti svetlu
Farba Povrch pracovnej dosky tmavosivá
ABS-náglejok 3 mm
Hmotnosť 19 kg
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926241 1000
EAN/GTIN 4062406106515
Číslo výrobcu 926241 1000

Popis

Prevedenie:

Hĺbka dosky 750 mm, hrúbka 50 mm: S otvormi na spodnej strane dosky na upevnenie zásuvkových skriniek a podnoží (jednotlivé komponenty Vario).
Pracovná doska pre montážne, testovacie a laboratórnepracoviská. Povrch tvorí trvalo antistatický, proti oderu odolný, stredne tvrdý povlak s hrúbkou 2 mm. Stredná vrstva jadra z dreva ST a protiťah zaručujú pracovnú dosku bez deformácií. Predné strany sú zakončené svetlosivým, 3 mm hrubým ABS lemom. Panely Eluplan sú do značnej miery odolné voči olejom, tukom, slabým kyselinám a zásadám. (Tie však ovplyvňujú vzhľad povrchu).

Poznámka:

Plastová povrchová úprava Eluplan nie je odolná voči pôsobeniu svetla, zmeny farby spôsobené slnečným žiarením, príp. vplyvom svetla, nepredstavujú dôvod na reklamáciu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka