Pracovný stôl, elektricky pojazdný, vľavo dvierka, vpravo 4 zásuvky, Doska Eluplan tmavá 1250

Č. pol.: 925427 1250
1250
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Pracovný stôl výška: 950
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 400
  • Hrúbka platne: 25

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu 1 mm
Pracovný stôl výška 950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 400 kg
Hrúbka platne 25 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednorucný
Uhol otvárania dvier 180 Stupeň
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×20
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Stupeň ochrany krytom IP IP X4
Séria Ready-to-go
Výška 950 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 250 mm
Hĺbka pracovnej dosky 750 mm
Hrúbka pracovnej dosky 25 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 100 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 700 mm
Zásuvková skrinka Úžitková výška 625 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
Počet konzolových koliesok bez zaisťovacej brzdy 2
Počet riadiacich koliesok so zaisťovacou brzdou 2
⌀ koliesok konzolového kolieska 125 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 125 mm
Menovitý výkon 73 W
Menovité napätie 24 V
Druh batérie Li-Ion
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom; Sietová prevádzka
maximálna sila zdvihu 400 N
Počet zásuviek 4
Počet dvier 1
Materiál pracovná doska Eluplan tmavý
ComfortClose nie
Posuvná rukoväť Áno
spúšťací nie
Povrch behúňa bezúrovňový Áno
Hmotnosť 171 kg
Druh produktu prenosný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 925427 1250
EAN/GTIN 4062406102111

Popis

Prevedenie:

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka 24 G, skrinka s dverami 16 G s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom, odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou a nosnosťou 75 kg.
Napájanie pohonnej jednotky pomocou zabudovaného akumulátora.
Pohonná jednotka: Maximálna rýchlosť 4 km/h, smer pojazdu dopredu a dozadu, svetlá výška 30 mm, gumené koliesko, ktoré nezanecháva po sebe stopy, mechanické núdzové odblokovanie, počuteľný zvuk (pohon) 45 dB(A).
S 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, ⌀ 125 mm, s polyuretánovým behúňom nezanechávajúcim stopy, minimálnym valivým odporom, nízkou hlučnosťou počas jazdy a ochranou proti namotávaniu vlákien. Otočné kolieska s brzdami pre kolesá a otočný veniec.

Funkce:

IPX4: Existuje ochrana proti striekajúcej vode zo všetkých smerov, ale žiadna ochrana pred cudzími predmetmi alebo dotykom.

Osazení:

Výška dvier (vlavo) mm: 625
Pocet výškovo prestavitelných spodkov zásuviek (vlavo): 1
Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 75, 100, 200, 250

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Z tej istej série "Ready-to-go" Zobraziť všetky